!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CROC MANT CHAPEAU,BRZ,L1 3/4 PO

CROC MANT CHAPEAU,BRZ,L1 3/4 PO

APPROVED VENDOR

CROC MANT CHAPEAU,BRZ,L1 3/4 PO close
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
CROC MANT CHAPEAU,BRZ,L1 3/4 PO

CROC MANT CHAPEAU,BRZ,L1 3/4 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,17 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 8,34 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GGH1XNH3
  • N° de modèle du manufacturier 1XNH3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Spécifications techniques

  • Article (crochets)Crochet à manteau/chapeau
  • Nb de pointes par crochet1
  • Matériau de base (crochets)Zinc
  • Hauteur de crochet1-1/32 po
  • Projection1-3/4 po
  • Longueur hors tout1-3/4 po
  • Méthode de fixation Vis
  • Nb de crochets 1
  • Fini (crochets) Bronze huilé
  • Largeur de base de crochet 1 po
  • Poids 60
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)