!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR À SERTIR À EXTRÉMITÉ FERMÉE, NYLON, CUIVRE, 0,7 PO LONGUEUR, 12 AWG, 10 AWG, TRANSPARENT

CONNECTEUR À SERTIR À EXTRÉMITÉ FERMÉE, NYLON, CUIVRE, 0,7 PO LONGUEUR, 12 AWG, 10 AWG, TRANSPARENT

POWER FIRST

CONNECTEUR À SERTIR À EXTRÉMITÉ FERMÉE, NYLON, CUIVRE, 0,7 PO LONGUEUR, 12 AWG, 10 AWG, TRANSPARENT close
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
CONNECTEUR À SERTIR À EXTRÉMITÉ FERMÉE, NYLON, CUIVRE, 0,7 PO LONGUEUR, 12 AWG, 10 AWG, TRANSPARENT

CONNECTEUR À SERTIR À EXTRÉMITÉ FERMÉE, NYLON, CUIVRE, 0,7 PO LONGUEUR, 12 AWG, 10 AWG, TRANSPARENT

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.75 / PAQUET de 50
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
  • N° article GGE4FRJ3
  • N° de modèle du manufacturier 4FRJ3
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # 93
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à sertir à extrémité fermée
  • Matériau d'isolationNylon
  • Tension maximale600 V
  • Combinaison maximale de fils(1) 18 AWG, (1) 22 AWG, (3) 20 AWG
  • Matériau des contactsCuivre
  • NormesRépertorié UL/cUL E96029
  • Numéro de modèle de l'outil d'installation compatible24C968 avec DIE-1309
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Longueur hors tout0,7 po
  • Caractéristiques spécialesInstallation facile
  • Style de terminaisonSertissage
  • Couleur Transparent
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Combinaison minimale de fils (2) 14 AWG
  • Finition des contacts Étain
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Diamètre intérieur du baril 0,16 po
  • Pour le type de fil Fil de cuivre
  • Taille minimale du fil 12 AWG
  • Style de couture Sans joint
  • Longueur de bande 1/2 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)