!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHE DE CONDUIT SUR POUTRE 1/2 O

ATTACHE DE CONDUIT SUR POUTRE 1/2 O

COOPER B-LINE

ATTACHE DE CONDUIT SUR POUTRE 1/2 O close
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
ATTACHE DE CONDUIT SUR POUTRE 1/2 O

ATTACHE DE CONDUIT SUR POUTRE 1/2 O

COOPER B-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,56 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 356,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CBLBG8-12U2-4
  • N° de modèle du manufacturier BG-8-12-U-2-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de conduit
  • Taille de tuyau compatible1/2 po, 3/4 po
  • FinitionPhosphate de zinc
  • Longueur hors tout1 po
  • Hauteur hors tout1 po
  • Type de conduit compatibleTME, RMC
  • À utiliser avecPoutres
  • NormesUL/cUL
  • Poids0,09 lb
  • Capacité de charge 75 lb
  • Matériau Acier
  • Couleur Noir
  • Largeur hors tout 1 po
  • Taille du conduit compatible 1/2 po, 3/4 po
  • Taille nominale de conduit/tuyau compatible 1/2 po, 3/4 po
  • Série Eaton B-Line
  • Sous-catégorie Supports de câbles et conduits