!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHE CONDUIT 1/2 OU 3/4

ATTACHE CONDUIT 1/2 OU 3/4

COOPER B-LINE

ATTACHE CONDUIT 1/2 OU 3/4 close
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
ATTACHE CONDUIT 1/2 OU 3/4

ATTACHE CONDUIT 1/2 OU 3/4

COOPER B-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 0,97 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 97,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CBLBG8-12
  • N° de modèle du manufacturier BG-8-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.026 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de conduit
  • Taille de tuyau compatible1/2 po, 3/4 po
  • FinitionPhosphate de zinc
  • Longueur hors tout1 po
  • Hauteur hors tout1 po
  • Taille nominale de conduit/tuyau compatible1/2 po, 3/4 po
  • Diamètre de trou de montage0,25 po
  • NormesUL/cUL
  • Poids0,03 lb
  • Capacité de charge 25 lb
  • Matériau Acier
  • Couleur Noir
  • Largeur hors tout 1 po
  • Taille du conduit compatible 1/2 po, 3/4 po
  • À utiliser avec Poutres
  • Série Eaton B-Line
  • Sous-catégorie Supports de câbles et conduits