!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SEC, PLEINE MONTURE, ANSI, PROTECTION UV, RÉSISTE RAYURES, NOIR/CLAIR, NYLON/POLYCARBONATE

LUNETTES SEC, PLEINE MONTURE, ANSI, PROTECTION UV, RÉSISTE RAYURES, NOIR/CLAIR, NYLON/POLYCARBONATE

PYRAMEX

LUNETTES SEC, PLEINE MONTURE, ANSI, PROTECTION UV, RÉSISTE RAYURES, NOIR/CLAIR, NYLON/POLYCARBONATE close
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
LUNETTES SEC, PLEINE MONTURE, ANSI, PROTECTION UV, RÉSISTE RAYURES, NOIR/CLAIR, NYLON/POLYCARBONATE

LUNETTES SEC, PLEINE MONTURE, ANSI, PROTECTION UV, RÉSISTE RAYURES, NOIR/CLAIR, NYLON/POLYCARBONATE

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.36 / CHAQUE
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
  • N° article PSPSB7910DRX
  • N° de modèle du manufacturier SB7910DRX
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Restez en sécurité au travail avec ces lunettes de sécurité à monture intégrale dotées d'une lentille en polycarbonate transparente résistant aux rayures qui offre une protection contre les rayons UV. Le cadre en nylon noir est léger et flexible. Un coussin nasal souple les maintient confortablement en place. Les cotes CSA et ANSI garantissent qu'ils répondent aux normes de sécurité.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de brasPolycarbonate
  • Couleur de montureNoir
  • Type de cadreMonture intégrale
  • Comprend un traitement antibuée des verresNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieEmerge
  • Largeur de branche à branche135 mm
  • Détectable avec rayons XOui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Nylon
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes ANSI
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U6
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)