!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, TRSP, CSA, M, UNISEXES

LUNETTES DE PROTECTION, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, TRSP, CSA, M, UNISEXES

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, TRSP, CSA, M, UNISEXES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE PROTECTION, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, TRSP, CSA, M, UNISEXES

LUNETTES DE PROTECTION, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, TRSP, CSA, M, UNISEXES

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.89 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PYRS10910S
  • N° de modèle du manufacturier S10910S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.12 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection Legacy de taille moyenne en polycarbonate transparent avec protection UV ont une monture transparente avec une charnière à vis en acier inoxydable. Elles sont dotées d’un revêtement antirayures et antistatique, homologué CSA. Les lentilles PPE unisexes ont une branche claire ajustable qui mesure 160 mm avec un embout en polycarbonate et sont destinées à être utilisées à une température de 5 à 40 °C.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Coussinet de nez ajustableNon
  • Couleur du brasTransparent
  • Type d'embout du brasPolycarbonate
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Comprend un traitement antistatique des verresO
  • Comprend un revêtement pour les yeuxN
  • Comprend des bras rembourrésNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresO
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieLegacy
  • Largeur de branche à branche98,3 mm
  • Désignation de la teinte de soudageNon
  • Doublure de mousseNon
  • Longueur du bras réglable 160 mm
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Protection diélectrique Non
  • Couleur de monture Transparent
  • Genre Unisexe
  • Comprend un pare-soleil supérieur N
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Polycarbonate
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI/SEI
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets 0,99
  • Détectable avec rayons X Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande