!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE NET,SÉRIE FX,NON SYNTH/TISSÉ,HT DENS,T-FERME,6 000 TR/MIN,4 1/2 X 1/2 X 1/2 PO

ROUE NET,SÉRIE FX,NON SYNTH/TISSÉ,HT DENS,T-FERME,6 000 TR/MIN,4 1/2 X 1/2 X 1/2 PO

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

ROUE NET,SÉRIE FX,NON SYNTH/TISSÉ,HT DENS,T-FERME,6 000 TR/MIN,4 1/2 X 1/2 X 1/2 PO close
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
ROUE NET,SÉRIE FX,NON SYNTH/TISSÉ,HT DENS,T-FERME,6 000 TR/MIN,4 1/2 X 1/2 X 1/2 PO

ROUE NET,SÉRIE FX,NON SYNTH/TISSÉ,HT DENS,T-FERME,6 000 TR/MIN,4 1/2 X 1/2 X 1/2 PO

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 14,06 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 140,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT07X640
  • N° de modèle du manufacturier 07X640
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # 1364
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Cette meule de nettoyage de la série FX mesure 4 1/2 po de longueur x 1/2 po d'épaisseur x 1/2 po de filetage est destinée à être utilisée sur l'acier, l'acier inoxydable et l'aluminium. Elle est composée d'une sangle synthétique non tissée extra-ferme haute densité imprégnée de grain abrasif. Cette meule a un régime maximal de 6 000 tr/min et est conçue pour nettoyer les soudures et décaper la peinture.

Spécifications techniques

  • ArticleDisques de nettoyage Fx(TM)
  • Type d'abrasif Non-tissé
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)