!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NETTOYANT/DEGRAISSANT,55 GAL,BARIL,DOUX

NETTOYANT/DEGRAISSANT,55 GAL,BARIL,DOUX

ZEP

NETTOYANT/DEGRAISSANT,55 GAL,BARIL,DOUX close
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
NETTOYANT/DEGRAISSANT,55 GAL,BARIL,DOUX

NETTOYANT/DEGRAISSANT,55 GAL,BARIL,DOUX

ZEP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,886.42 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article ZEP56776C
  • N° de modèle du manufacturier 56776C
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131821
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 227.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleNettoyant/dégraissant
  • Taille de contenant55 gal
  • Prêt(e) à utiliser/Concentré(e)Concentré(e)
  • Forme du nettoyantLiquide
  • Non inflammableInflammable
  • Sans butyleOui
  • Chloré(e)/Non chloré(e)Non chloré(e)
  • Valeur de pHAlcalin
  • Formule de baseÀ base d'eau
  • Classification NSF du lubrifiantA4
  • CaractéristiquesÉlimine la saleté, la graisse et la crasse de diverses surfaces, se rince facilement, ne laisse aucun résidu, n'endommage pas les surfaces métalliques, convient aux établissements alimentaires
  • FragranceDouce
  • Type de contenant Baril
  • Poids net 227,25 lb
  • Dilution recommandée 1:30
  • Teneur en COV 1 %
  • Biodégradable Biodégradable
  • Sans danger pour les plastiques Oui
  • Application Équipement/machine, entretien des installations, flotte/véhicule, lavage des pièces détachées
  • Niveau de pH 12,0 à 13,0
  • Plage de COV (nettoyants) Niveau bas de COV
  • Séries de produits Zepride
  • Point d'éclair 199 Degrees F
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)