!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NETTOYANT/DEGRAISSANT,55GAL,BARIL,LIQUID

NETTOYANT/DEGRAISSANT,55GAL,BARIL,LIQUID

ZEP

NETTOYANT/DEGRAISSANT,55GAL,BARIL,LIQUID close
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
NETTOYANT/DEGRAISSANT,55GAL,BARIL,LIQUID

NETTOYANT/DEGRAISSANT,55GAL,BARIL,LIQUID

ZEP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,945.97 / CHAQUE
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
  • N° article ZEP111385
  • N° de modèle du manufacturier 111385
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131821
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 514.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleNettoyant/dégraissant
  • Taille de contenant55 gal
  • Prêt(e) à utiliser/Concentré(e)Prêt(e) à utiliser
  • Teneur en COV45 %
  • BiodégradableNon biodégradable
  • Sans danger pour les plastiquesNon
  • ApplicationÉquipement/machine, entretien des installations, flotte/véhicule, lavage des pièces détachées
  • Plage de COV (nettoyants)Niveau de COV supérieur à 5 %
  • Séries de produitsFormula 300
  • Point d'éclair169 Degrees F
  • Type de contenant Baril
  • Poids net 514,45 lb
  • Forme du nettoyant Liquide
  • Non inflammable Inflammable
  • Sans butyle Oui
  • Chloré(e)/Non chloré(e) Chloré(e)
  • Formule de base A base de solvant
  • Classification NSF du lubrifiant K1
  • Caractéristiques Élimine rapidement la graisse, l'huile, la saleté, la charpie, détache le carbone, diverses salissures, peut être utilisé sans danger sur les pièces et composants sensibles à l'eau, sèche rapidement, ne laisse pas de résidus huileux, ne laisse pas de résidus inflammables/combustibles après séchage, peut être appliqué par pulvérisation, immersion ou trempage
  • Fragrance Sucrée