!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE,LA 3/4 X D EXT 1/4PO,VINYLE,PQ50

PINCE,LA 3/4 X D EXT 1/4PO,VINYLE,PQ50

APPROVED VENDOR

PINCE,LA 3/4 X D EXT 1/4PO,VINYLE,PQ50 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PINCE,LA 3/4 X D EXT 1/4PO,VINYLE,PQ50

PINCE,LA 3/4 X D EXT 1/4PO,VINYLE,PQ50

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.38 / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1AYZ5
  • N° de modèle du manufacturier COV0513Z1
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112103
  • PAGE DU CATALOGUE # 1106
  • Poids à l’expédition 0.96 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince
  • TypeAvec revêtement en vinyle
  • Diamètre de serrage de câble1/4 po
  • Épaisseur de serre0,031 po
  • Couleur de serreNoir
  • Plage de température (F)- 30 à + 180
  • Quantité par paquet50
  • Type de serre-câble Serre-câble à garniture
  • Matériau de serre Acier
  • Diamètre de trou de montage 13/32 po
  • Largeur de bande de serre 3/4 po
  • Fini de serre Galvanisation à chaud
  • Matériau de revêtement Vinyle plastisol
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande