!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE,LA 1/2 X D EXT 1-3/4PO,VINYLE,PQ25

PINCE,LA 1/2 X D EXT 1-3/4PO,VINYLE,PQ25

APPROVED VENDOR

PINCE,LA 1/2 X D EXT 1-3/4PO,VINYLE,PQ25 close
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
PINCE,LA 1/2 X D EXT 1-3/4PO,VINYLE,PQ25

PINCE,LA 1/2 X D EXT 1-3/4PO,VINYLE,PQ25

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.13 / PAQUET de 25
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
  • N° article WWG1BAA4
  • N° de modèle du manufacturier COV2909Z1
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112103
  • PAGE DU CATALOGUE # 1106
  • Poids à l’expédition 1.43 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince
  • TypeAvec revêtement en vinyle
  • Diamètre de serrage de câble1-3/4 po
  • Épaisseur de serre0,047 po
  • Couleur de serreNoir
  • Plage de température (F)- 30 à + 180
  • Quantité par paquet25
  • Type de serre-câble Serre-câble à garniture
  • Matériau de serre Acier
  • Diamètre de trou de montage 9/32 po
  • Largeur de bande de serre 1/2 po
  • Fini de serre Galvanisation à chaud
  • Matériau de revêtement Vinyle plastisol
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)