!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROUILLAGE DISJONCT PINCE, 120/277V, 6

VERROUILLAGE DISJONCT PINCE, 120/277V, 6

BRADY

VERROUILLAGE DISJONCT PINCE, 120/277V, 6 close
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
VERROUILLAGE DISJONCT PINCE, 120/277V, 6

VERROUILLAGE DISJONCT PINCE, 120/277V, 6

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.90 / PAQUET de 6
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
  • N° article BDY176496
  • N° de modèle du manufacturier 176496
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.285 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrou pour disjoncteurs
  • Pour le type de disjoncteurUnipolaire
  • Pour tension120/277 V CA
  • Hauteur hors tout2,2 po
  • Largeur hors tout0,8 po
  • À utiliser avecVerrouillage et étiquetage
  • Couleur de la consignationNoir, Rouge
  • Température max.176 Degrees F
  • Profondeur hors tout0,7 po
  • Type de verrouillage du disjoncteur À pince
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 1/4 po
  • Nombre maximum de cadenas 1
  • Longueur hors tout 0,7 po
  • Caractéristiques Le taquet amovible élargit la gamme de disjoncteurs applicables
  • Comprend Taquet amovible
  • Matériau de la consignation Polypropylène
  • Arbre d'entraînement -4 Degrees F
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux indiscrents