!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENT. CIRCULAIRE ENTRAINEMENT PAR C

VENT. CIRCULAIRE ENTRAINEMENT PAR C

DAYTON

VENT. CIRCULAIRE ENTRAINEMENT PAR C close
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
VENT. CIRCULAIRE ENTRAINEMENT PAR C

VENT. CIRCULAIRE ENTRAINEMENT PAR C

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,526.87 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGE1YNW8
  • N° de modèle du manufacturier 1YNW8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1840
  • Poids à l’expédition 185.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur
  • Base sur roulettesMobile
  • Puissance (W)690/360
  • Tension (V)115 V
  • Débit d'air10 000/18 000 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 100/800
  • Type de montage du ventilateurPlancher
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi100/50 pi/min
  • Assemblage requisOui
  • Température ambiante max.104 Degrees F
  • Boîtier de moteurOuvert, auto-ventilé
  • Type de moteurCondensateur permanent
  • Type de roulementsÀ billes
  • Configuration de fiche NEMA5-15 P
  • Largeur51-1/16 po
  • Nb de lames5
  • Diamètre d'arbre17 mm
  • CouleurGris foncé
  • Fini de la grille protectriceThermolaqué en polyester gris
  • Matériau de roueAcier/caoutchouc
  • Ajustement de hauteurHauteur fixe
  • Type d'entraînementCourroie
  • ComprendEnrouleur de cordon et train roulant basculant, roulettes en plastique et caoutchouc de 7 po
  • Diamètre de pale 42 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 2
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1
  • Ampères 7,0/6,0
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi 220/160 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi 50/05 pi/min
  • Niveau sonore 73 dB(A)
  • Hz 60
  • Isolation de moteur Classe B
  • Protection thermique Automatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs) 9 pi
  • Hauteur 47-5/16 po
  • Profondeur 22-1/2 po
  • Matériau de lame Aluminium
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Matériau de protecteur Acier
  • Diamètre de roue 7 po
  • Nb de conducteurs 3
  • Ajustement d'inclinaison de la tête 360 Degrees
  • Normes ULC/CSA/OSHA
  • Applications environnementales Industriel