!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MONTAGE MURAL CIRCULATEUR AIR 30IN

MONTAGE MURAL CIRCULATEUR AIR 30IN

DAYTON

MONTAGE MURAL CIRCULATEUR AIR 30IN close
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
MONTAGE MURAL CIRCULATEUR AIR 30IN

MONTAGE MURAL CIRCULATEUR AIR 30IN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $399.55 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGE1RWB4
  • N° de modèle du manufacturier 1RWB4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1832
  • Poids à l’expédition 44.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)364/220
  • Tension (V)120 VCA
  • Débit d'air4 650/7 250 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 100/900
  • Type de montage du ventilateurPlafond, mur
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi715/480 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi280/250
  • Niveau sonore77 dB(A)
  • Hz60
  • Isolation de moteurClasse B
  • Protection thermiqueAutomatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs)9 pi
  • Hauteur34-1/2 po
  • Profondeur24 po
  • Matériau de lameAluminium thermolaqué
  • Matériau de boîtier (ventilateurs)Acier
  • Matériau de protecteurAcier
  • Nb de conducteurs3
  • Type d'entraînementDirecte
  • ComprendSupport mural/de plafond et câble de support secondaire
  • Diamètre de pale 30 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 2
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/4
  • Ampères 2,9/1,9
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 1 010/680
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 370/350
  • Assemblage requis Oui
  • Température ambiante max. 105 Degrees F
  • Boîtier de moteur OPAO (ouvert, auto-ventilé)
  • Type de moteur Bague de déphasage
  • Type de roulements À billes
  • Configuration de fiche NEMA 5-15 P
  • Largeur 33 po
  • Nb de lames 3
  • Diamètre d'arbre 17 mm
  • Couleur Noir
  • Fini de la grille protectrice Noir brillant
  • Ajustement de hauteur Hauteur fixe
  • Normes UL/cUL
  • Applications environnementales Commercial