!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TETE CIRCULATION AIR 24 PO

TETE CIRCULATION AIR 24 PO

DAYTON

TETE CIRCULATION AIR 24 PO close
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
TETE CIRCULATION AIR 24 PO

TETE CIRCULATION AIR 24 PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $394.94 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGE2MA10
  • N° de modèle du manufacturier 2MA10
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1832
  • Poids à l’expédition 41.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)355/215
  • Tension (V)115 V
  • Débit d'air3 800/5 450 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 100/950
  • Type de montage du ventilateurPlafond, mur
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi590/300
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi150/115
  • Niveau sonore74 dB(A)
  • Hz60
  • Isolation de moteurClasse B
  • Protection thermiqueAutomatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs)9 pi
  • Hauteur31 po
  • Profondeur23 po
  • Matériau de lameAcier thermolaqué en noir brillant
  • Matériau de boîtier (ventilateurs)Acier
  • Matériau de protecteurAcier
  • Nb de conducteurs3
  • Type d'entraînementDirecte
  • ComprendSupport mural/de plafond et câble de support secondaire
  • Diamètre de pale 24 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 2
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/4
  • Ampères 2,9/2,0
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 1 000/700
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 360/180
  • Assemblage requis Oui
  • Température ambiante max. 105 Degrees F
  • Boîtier de moteur OPAO (ouvert, auto-ventilé)
  • Type de moteur Condensateur permanent
  • Type de roulements À billes
  • Configuration de fiche NEMA 5-15 P
  • Largeur 27 po
  • Nb de lames 3
  • Diamètre d'arbre 17 mm
  • Couleur Noir
  • Fini de la grille protectrice Thermolaqué en noir brillant
  • Ajustement de hauteur Hauteur fixe
  • Normes UL/cUL
  • Applications environnementales Commercial