!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR 20PO INOX 115V

VENTILATEUR 20PO INOX 115V

DAYTON

VENTILATEUR 20PO INOX 115V close
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
VENTILATEUR 20PO INOX 115V

VENTILATEUR 20PO INOX 115V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,797.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG2LYW4
  • N° de modèle du manufacturier 70830
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1835
  • Poids à l’expédition 55.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur industriel en acier inoxydable pour nettoyage haute pression
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)120
  • Tension (V)115 VCA
  • Débit d'air2 670 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 600
  • Type de montage du ventilateurMur
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi225 pi/min
  • Assemblage requisNon
  • Température ambiante max.105 Degrees F
  • Boîtier de moteurTotalement fermé, non ventilé
  • Type de moteurCondensateur permanent
  • Type de roulementsÀ billes
  • Largeur22-1/2 po
  • Nb de lames3
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Matériau de protecteurAcier inoxydable 304
  • Type d'entraînementDirecte
  • ComprendSupport mural en acier inoxydable, boulons de montage et câble de support de sécurité secondaire
  • Diamètre de pale 20 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 1
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/15
  • Ampères 1,08
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 450
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 30
  • Niveau sonore 68dB(A)
  • Hz 60
  • Isolation de moteur Classe B
  • Protection thermique Automatique
  • Hauteur 22-1/2 po
  • Profondeur 10-1/2 po
  • Matériau de lame Acier inoxydable 304
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Fini de la grille protectrice Polissage électrolytique
  • Normes ULC/cUL/OSHA/BISSC/USDA/NSF
  • Applications environnementales Industriel