!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISPOS PROTEC CIRCUIT,60A,4-18 AWG,35MM

DISPOS PROTEC CIRCUIT,60A,4-18 AWG,35MM

BUSSMANN

DISPOS PROTEC CIRCUIT,60A,4-18 AWG,35MM close
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
DISPOS PROTEC CIRCUIT,60A,4-18 AWG,35MM

DISPOS PROTEC CIRCUIT,60A,4-18 AWG,35MM

BUSSMANN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $790.97 / CHAQUE
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
  • N° article WWG14L613
  • N° de modèle du manufacturier CCP2-3-60CF
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBloc de fusibles
  • Type de connecteurCosse carrée
  • Pour type de fusibleClasse J
  • Conception du bloc-fusiblesSécuritaire pour les doigts
  • Hauteur3 po
  • Nb de pôles3
  • Tension nominale (V)600 V CA
  • Plage de fil18 à 4 AWG
  • Équipé d'une fonction de communicationNon
  • Classe de fusible ULJ
  • Série de fusibles compatibles TCF
  • Plage d'ampères 31 à 60 A
  • Pour taille de fusible Lo 2-1/8 po x La 1 po x P 1-1/8 po
  • Style de boîtier à fusibles Avec dispositif de refus
  • Style de montage Rail DIN
  • Voyant indicateur Indicateur
  • Largeur 3 po
  • Comprend un contact auxiliaire Non
  • Type de produit Bloc de fusibles sécuritaires pour les doigts avec interrupteur de déconnexion