Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce trépan tranchant est en acier avec un fini brillant/non revêtu et une tige SDS Plus. Ce trépan tranchant Bulldog est destiné à être utilisé avec des perceuses rotatives pour le béton et le ciselage du béton, des blocs et des briques. Il possède également une direction de coupe à droite et une longueur de 10 po.
Spécifications techniques
ArticleTrépan tranchant
Type de queue - usinageSDS Plus
Système de mesurePouce (fraction)
Longueur hors tout10 po
Pour type d'outilPerceuse rotative
Direction de coupeDroitier
Application - matière principaleBéton
Application de découpageCiselage du béton, des blocs et des briques
Type de produitTrépan tranchant
Type de ciseauCiseau plat
Diamètre de la tige25/64 po
Largeur de tête3/4 po
Forme de collier du ciseauPlat
Matériau - usinageAcier
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Sous-marqueBulldog
Groupe de foretsIndividuel
Pays d’origineItalie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca