!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MENTONNIÈRE, 2 PTS, ÉLASTIQUE, BLNC, PQT/5 P/UTILISATION AVEC C30, C33, C34, S61, S62, S71, S51

MENTONNIÈRE, 2 PTS, ÉLASTIQUE, BLNC, PQT/5 P/UTILISATION AVEC C30, C33, C34, S61, S62, S71, S51

BULLARD

MENTONNIÈRE, 2 PTS, ÉLASTIQUE, BLNC, PQT/5 P/UTILISATION AVEC C30, C33, C34, S61, S62, S71, S51 close
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
MENTONNIÈRE, 2 PTS, ÉLASTIQUE, BLNC, PQT/5 P/UTILISATION AVEC C30, C33, C34, S61, S62, S71, S51

MENTONNIÈRE, 2 PTS, ÉLASTIQUE, BLNC, PQT/5 P/UTILISATION AVEC C30, C33, C34, S61, S62, S71, S51

BULLARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.77 / CHAQUE
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
  • N° article BULES42
  • N° de modèle du manufacturier ES42
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Cette mentonnière à deux points d’ancrage est fabriquée en élastique et est de couleur blanche. Elle peut être utilisée avec les casques de protection C30, C33, C34, S61, S62, S71 et S51 et est vendue par paquet de cinq unités.

Spécifications techniques

  • ArticleMentonnière
  • Nombre de points de fixation2
  • Matériau de la jugulaireÉlastique
  • À utiliser avec C30, C33, C34, S61, S62, S71, S51
  • Couleur Blanc