!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MENTONNIÈRE,POUR CASQUE DE SÉCURITÉ V-GARD H1 NOVENT,4 POINTS DE FIXATION,NOIR,NYLON

MENTONNIÈRE,POUR CASQUE DE SÉCURITÉ V-GARD H1 NOVENT,4 POINTS DE FIXATION,NOIR,NYLON

V-GARD

MENTONNIÈRE,POUR CASQUE DE SÉCURITÉ V-GARD H1 NOVENT,4 POINTS DE FIXATION,NOIR,NYLON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MENTONNIÈRE,POUR CASQUE DE SÉCURITÉ V-GARD H1 NOVENT,4 POINTS DE FIXATION,NOIR,NYLON

MENTONNIÈRE,POUR CASQUE DE SÉCURITÉ V-GARD H1 NOVENT,4 POINTS DE FIXATION,NOIR,NYLON

V-GARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.91 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSA10194766
  • N° de modèle du manufacturier 10194766
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Cette mentonnière en nylon est conçue pour le casque de sécurité V-Gard H1 Novent et peut être installée sur le terrain sans aucun outil. La mentonnière de couleur noire a quatre points d'attache et plusieurs points de réglage.

Spécifications techniques

  • ArticleMentonnière
  • Points de fixationCoiffe du casque de sécurité
  • CouleurNoir
  • À utiliser avec Casques de sécurité sans vent ou double vent
  • Nombre de points de fixation 2
  • Matériau de la jugulaire Polyester
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande