!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COFFRE DE CHANTIER, BEIGE, 29 PO H

COFFRE DE CHANTIER, BEIGE, 29 PO H

KNAACK

COFFRE DE CHANTIER, BEIGE, 29 PO H close
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
COFFRE DE CHANTIER, BEIGE, 29 PO H

COFFRE DE CHANTIER, BEIGE, 29 PO H

KNAACK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,668.50 / CHAQUE
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
  • N° article WGU4830KL
  • N° de modèle du manufacturier 4830-KL
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 194.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBoîte de chantier de style coffre
  • Calibre du corpsCal. 16
  • Compatible avec no. de modèle de la roulette495
  • Type de manche/poignéeEncastré
  • Comprend des roulettesRoulettes non incluses
  • Style de couvercleÀ charnière
  • MatériauAcier
  • Nb de roulettes0
  • Number of Hangers/Hooks0
  • Profondeur hors tout30 po
  • Hauteur totale avec le couvercle ouvert61 po
  • SérieJobmaster
  • Finition du corps Revêtement en poudre
  • Couleur Beige
  • Caractéristiques Le ressort amortisseur empêche le couvercle du coffre à outils de se fermer brusquement, la conception ergonomique du couvercle du coffre de rangement permet une utilisation du couvercle sur trois côtés, les poignées latérales encastrées robustes offrent une mobilité accrue du coffre à outils en acier et une protection impressionnante pendant le transport
  • Comprend Œillet électrique
  • Type de rangement sur le chantier Boîte de chantier de style coffre
  • Système de verrouillage Cadenas encastré exclusif
  • Diamètre maximal de la chaîne du cadenas 3/8 po
  • Nb de portes 0
  • Nb de tablettes 0
  • Hauteur hors tout 29 po
  • Largeur hors tout 48 po
  • Capacité de stockage totale 25,25 pi³
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)