!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COFFRE DE CHANTIER, BEIGE, 28 1/4 PO H

COFFRE DE CHANTIER, BEIGE, 28 1/4 PO H

KNAACK

COFFRE DE CHANTIER, BEIGE, 28 1/4 PO H close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Nouvel article
COFFRE DE CHANTIER, BEIGE, 28 1/4 PO H

COFFRE DE CHANTIER, BEIGE, 28 1/4 PO H

KNAACK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,003.00 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WGU2472KL
  • N° de modèle du manufacturier 2472-KL
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 216.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBoîte de chantier de style coffre
  • Calibre du corpsCal. 16
  • Compatible avec no. de modèle de la roulette495
  • Type de manche/poignéeEncastré
  • Comprend des roulettesRoulettes non incluses
  • Style de couvercleÀ charnière
  • MatériauAcier
  • Nb de roulettes0
  • Number of Hangers/Hooks0
  • Profondeur hors tout24 po
  • Hauteur totale avec le couvercle ouvert49 1/4 po
  • SérieJobmaster
  • Finition du corps Revêtement en poudre
  • Couleur Beige
  • Caractéristiques Le ressort amortisseur empêche le couvercle du coffre à outils de se fermer brusquement pour plus de sécurité, la conception ergonomique du couvercle du coffre de rangement permet une utilisation du couvercle sur trois côtés, les poignées encastrées robustes offrent une mobilité accrue et une protection contre les dommages liés au transport
  • Comprend Œillet électrique
  • Type de rangement sur le chantier Boîte de chantier de style coffre
  • Système de verrouillage Cadenas encastré exclusif
  • Diamètre maximal de la chaîne du cadenas 3/8 po
  • Nb de portes 0
  • Nb de tablettes 0
  • Hauteur hors tout 28 1/4 po
  • Largeur hors tout 72 po
  • Capacité de stockage totale 24,5 pi³
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande