!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COFFRE DE CHANTIER, BEIGE, 21 1/2 PO H

COFFRE DE CHANTIER, BEIGE, 21 1/2 PO H

KNAACK

COFFRE DE CHANTIER, BEIGE, 21 1/2 PO H close
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
COFFRE DE CHANTIER, BEIGE, 21 1/2 PO H

COFFRE DE CHANTIER, BEIGE, 21 1/2 PO H

KNAACK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,653.57 / CHAQUE
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
  • N° article WGU36KL
  • N° de modèle du manufacturier 36-KL
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 97.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBoîte de chantier de style coffre
  • Calibre du corpsCal. 16
  • Compatible avec no. de modèle de la roulette495
  • Type de manche/poignéeEncastré
  • Type de rangement sur le chantierBoîte de chantier de style coffre
  • Système de verrouillageCadenas encastré exclusif
  • Diamètre maximal de la chaîne du cadenas3/8 po
  • Nb de portes0
  • Nb de tablettes0
  • Hauteur hors tout21 1/2 po
  • Largeur hors tout36 po
  • Capacité de stockage totale7 pi³
  • Finition du corps Revêtement en poudre
  • Couleur Beige
  • Caractéristiques La conception ergonomique du couvercle vous permet d'ouvrir la boîte à outils de trois côtés, les poignées latérales encastrées robustes offrent une mobilité accrue et une protection contre les dommages pendant le transport
  • Comprend des roulettes Roulettes non incluses
  • Style de couvercle À charnière
  • Matériau Acier
  • Nb de roulettes 0
  • Number of Hangers/Hooks 0
  • Profondeur hors tout 19 po
  • Hauteur totale avec le couvercle ouvert 37 1/2 po
  • Série Jobmaster
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)