!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMMODE, ACIER

COMMODE, ACIER

CRAFTSMAN

COMMODE, ACIER close
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
COMMODE, ACIER

COMMODE, ACIER

CRAFTSMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $769.36 / CHAQUE
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
  • N° article WWG797FJ5
  • N° de modèle du manufacturier CMST98267RB
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 74.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePoitrine
  • Finition du corpsRouge brillant
  • Matériau du corpsAcier
  • Finition du tiroirNoir brillant
  • Matériau de la doublure de tiroirMousse polyester enduit de PVC
  • Plage de tiroirs4
  • Fonction des glissièresRoulement à billes à fermeture progressive
  • Facteur de marche nominalTravaux légers
  • Finition/couleurRouge brillant
  • ComprendEnsemble de clés, coffre à outils, (2) tapis supérieur pour le coffre à outils, (4) doublures de tiroirs dans chaque tiroir
  • Plus grande capacité de charge de tiroir100 lb
  • Système de verrouillageÀ clé
  • Nb de poignées2
  • Profondeur hors tout16 po
  • Largeur hors tout26 po
  • Plus petite capacité de charge de tiroir100 lb
  • Hauteur du compartiment supérieur24 1/2 po
  • Capacité de stockage totale6 582 po³
  • Dimensions hors tout26 po LA x 16 po P x 24 1/2 po H
  • Couleur du corps Rouge
  • Calibre du corps Cal. 20
  • Couleur du tiroir Noir
  • Gabarit du tiroir Cal. 20
  • Matériau de tiroir Acier
  • Caractéristiques des glissières Fermeture amortie
  • Type de glissière Roulement à billes
  • Caractéristiques Construction en acier I-Frame de calibre 18 à 20 et pare-chocs supérieurs, trous de panneaux d'accrochage le long du mur arrière pour la personnalisation, tapis supérieur gaufré pour la protection de la surface, 6 582 po³ de stockage, coulisses de tiroirs haute résistance supportant 100 lb de pièces et d'accessoires d'outils, batteries et appareils électroniques rechargeables avec une barre d'alimentation à 6 prises et une double entrée USB, grande poignée télescopique à prise complète, accès rapide à la zone de charge avec des vérins à gaz qui soutiennent le couvercle de coffre à outils
  • Caractéristiques des charnières Vérins à gaz
  • Comprend des doublures de tiroirs Oui
  • Style de couvercle Élévateur
  • Nb de tiroirs 4
  • Nombre de clés incluses 1
  • Hauteur hors tout 24 1/2 po
  • Série S2000
  • Style Coffre supérieur
  • Capacité de charge totale Sans objet
  • Plage de largeur De 20 à 30