!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHIMIQUE AVEC COUPE A5 CHALEUR 2 VP

CHIMIQUE AVEC COUPE A5 CHALEUR 2 VP

SUPERIOR GLOVE

CHIMIQUE AVEC COUPE A5 CHALEUR 2 VP close
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
CHIMIQUE AVEC COUPE A5 CHALEUR 2 VP

CHIMIQUE AVEC COUPE A5 CHALEUR 2 VP

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 33,79 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 36 = 1 216,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 36. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGPS15KGV30N12
  • N° de modèle du manufacturier PS15KGV30N12
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.48 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesImperméable, répulsif à liquide
  • Couleur du revêtement du gantNoir, rouge
  • Famille de couleurs du gantNoir
  • Longueur du gant11 1/2 po
  • Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
  • Épaisseur du gant15 ga
  • SérieChemstop
  • NormesANSI résistance à l'abrasion niveau 3, ANSI résistance aux coupures niveau A5, ANSI résistance à la chaleur niveau 2, ANSI résistance à la perforation niveau 2
  • Tailles de gants3TG/12
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 2
  • Antistatique Non
  • Couleur Noir, rouge
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Fil ParaActiv
  • Taille du gant 12
  • Température max. 284 Degrees F
  • Sans silicone Non
  • Caractéristiques du gant Le revêtement de base en PVC rouge résiste à une grande variété de produits chimiques et de solvants, le revêtement des mains en nitrile offre une prise stable même sur les surfaces glissantes.