!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST PROD CHIM,NON DOUBLÉ,PRISE RUGUEUSE,TLE TG/10,14 PO L/14 MIL ÉPSR,NR,CTCHC BUTYLE

GANTS RÉSIST PROD CHIM,NON DOUBLÉ,PRISE RUGUEUSE,TLE TG/10,14 PO L/14 MIL ÉPSR,NR,CTCHC BUTYLE

SHOWA

GANTS RÉSIST PROD CHIM,NON DOUBLÉ,PRISE RUGUEUSE,TLE TG/10,14 PO L/14 MIL ÉPSR,NR,CTCHC BUTYLE close
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
GANTS RÉSIST PROD CHIM,NON DOUBLÉ,PRISE RUGUEUSE,TLE TG/10,14 PO L/14 MIL ÉPSR,NR,CTCHC BUTYLE

GANTS RÉSIST PROD CHIM,NON DOUBLÉ,PRISE RUGUEUSE,TLE TG/10,14 PO L/14 MIL ÉPSR,NR,CTCHC BUTYLE

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.67 / PAIRE
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
  • N° article BEM875R10
  • N° de modèle du manufacturier 875R-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 48181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants de taille très grande/10 résistants aux produits chimiques protègent contre les acides, les cétones et les esters hautement corrosifs. Fabriqués avec un revêtement en caoutchouc butyle, les gants noirs offrent une résistance aux gaz et aux vapeurs d'eau. Ils ont une longueur de 14 pouces et une épaisseur de 14 mil. Ces gants non doublés et non soutenus ont une manchette de type perlé et une surface rugueuse.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux acides
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesImperméable
  • Style de manchettePerlée
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Famille de couleurs du gantNoir
  • Longueur du gant22 po
  • Matériaux du gantButyle
  • Taille du gant10
  • Épaisseur du gant14 mil
  • Sans latexOui
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Tailles de gants10
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 0
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Noir
  • Deux couches Non
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - ABCIKLMNPST
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Performance du gant Poignet allongé
  • Texture du gant Rugueux
  • Isolation Non
  • Série SHOWA 875R
  • Normes EN388 - 2016, EN 374-1 - 2016 EN 374-5 - 2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 ABCIKLMNPST
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires