Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants biodégradables et résistants aux produits chimiques de taille très grande/10 constituent une alternative écologique aux gants à usage unique. Ces gants en nitrile orange non doublés sont dotés d'une manchette de style perlé et d'un design texturé en relief. Ils ont une longueur de 12 pouces et une épaisseur de 9 mil. Ces gants sans support sont sans silicone et conviennent à une utilisation dans les laboratoires et les zones de préparation des aliments.
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux produits chimiques
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
AntistatiqueNon
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRésistant aux produits chimiques, résistant à l'eau, biodégradable, haute visibilité, prise micro-texturée, conforme aux normes alimentaires
Style de manchettePerlée
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Famille de couleurs du gantOrange
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Performance du gantUsage général
Texture du gantLisse
IsolationNon
Température max.Non classé
Série707FHO
NormesCat. III 2777, EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT, ISO 374-5:2016, ANSI / ISEA 105-2016
Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
Trois couchesNon
Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
Sans accélérateursNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA20 000
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
BiodégradableBiodégradable
CouleurOrange
Deux couchesNon
Classement chimique EN ISO 374Type A - JKLOPT
Fini de l'enduit du gantAucun(e)
Construction du gantCaoutchouc
Longueur du gant12 po
Matériaux du gantNitrile
Taille du gantTG
Épaisseur du gant9 mil
Sans latexOui
Température min.Non classé
Sans siliconeNon
Stérile/non stérileNon stérile
Compatible avec les écrans tactilesNon
Indication de l'état d'usureNon
Tailles de gantsTG/10
Pays d’origineGuatemala
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Préférable pour l’environnement
Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes: Caractéristique environnementale: These biodegradable powder-free nitrile gloves have been assessed to standard test methods ASTM D5511-18 and ASTM D5526-12
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,24 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: