!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT CHIM PVC ETE

GANT CHIM PVC ETE

BOB DALE

GANT CHIM PVC ETE close
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
GANT CHIM PVC ETE

GANT CHIM PVC ETE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.69 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-820BD9
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-820BD-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.53 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Fini de l'enduit du gantTexturé
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantPVC
  • Taille du gant9
  • NormesEN 374-1, EN 374-2, EN 388
  • Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol/J - n-Heptane/K - Hydroxyde de sodium 40 %/L - Acide sulfurique 96 %/M - Acide nitrique 65 %/P - Peroxyde d'hydrogène 30 %/T - Formaldéhyde 37 %
  • Style de manchette Perlée
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - AJKLMPT
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Performance du gant Usage général
  • Série DENY
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)