!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT BUTYL 14 PO 14 MIL.GR.9

GANT BUTYL 14 PO 14 MIL.GR.9

SHOWA

GANT BUTYL 14 PO 14 MIL.GR.9 close
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
GANT BUTYL 14 PO 14 MIL.GR.9

GANT BUTYL 14 PO 14 MIL.GR.9

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $98.69 / PAIRE
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
  • N° article BEM874-9
  • N° de modèle du manufacturier 874-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurNoir
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Type B - BIK
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Famille de couleurs du gantNoir
  • Longueur du gant14 po
  • Matériaux du gantButyle
  • Taille du gant9
  • Épaisseur du gant14 mil
  • Sans latexOui
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Caractéristiques du gantNon doublé, manchette roulée, prise en main souple, à usage unique, caoutchouc butyle
  • Sans accélérateurs Non
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Résistant aux acides, imperméable, résistant à l'eau
  • Style de manchette Perlée
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Performance du gant Poignet allongé
  • Texture du gant Lisse
  • Isolation Non
  • Série SHOWA 874
  • Normes Cat III, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 BIK
  • Tailles de gants 9
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)