!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GLOVES SIZE 8

GLOVES SIZE 8

SUPERIOR GLOVE

GLOVES SIZE 8 close
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
GLOVES SIZE 8

GLOVES SIZE 8

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,27 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 39,24 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGNI3012-8
  • N° de modèle du manufacturier NI3012-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.104 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesCompatibilité avec salle blanche
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Famille de couleurs du gantVert
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Épaisseur du gant12 mil
  • Température max.300 Degrees F
  • SérieChemstop NI3012
  • NormesANSI Résistance à la perforation 2, conforme aux normes de la CFIA, homologué UKCA/CE
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Vert
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériaux du gant Nitrile
  • Taille du gant 8
  • Sans latex Non
  • Température min. 25 Degrees F
  • Sans silicone Non
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Tailles de gants 8