!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESISTANTS CUPURES,A3 ANSI/ISEA,PR

GANTS RESISTANTS CUPURES,A3 ANSI/ISEA,PR

MCR SAFETY

GANTS RESISTANTS CUPURES,A3 ANSI/ISEA,PR close
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
GANTS RESISTANTS CUPURES,A3 ANSI/ISEA,PR

GANTS RESISTANTS CUPURES,A3 ANSI/ISEA,PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,19 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 242,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSFMG9645XXL
  • N° de modèle du manufacturier MG9645XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.68 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • BiodégradableNon biodégradable
  • Style de manchetteManchette
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Longueur du gant13 po
  • Matériaux du gantFibre de verre
  • Taille du gant2TG
  • Épaisseur du gant15 ga
  • SérieMG9645
  • NormesASTM F1060 - 18, ANSI/ISEA 105:2016
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant à l'abrasion, résistant aux coupures, résistant à la chaleur, résistant aux perforations
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Antistatique Non
  • Couleur Noir
  • Deux couches Oui
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Noir, rouge
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Granuleuse
  • Température max. 176 Degrees F
  • Sans silicone Non
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Tailles de gants 2TG/11
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)