!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR COUPE,TLE TTG/11,13 1/2 PO L/39 MIL ÉPAIS,VT/JNE,NITR

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR COUPE,TLE TTG/11,13 1/2 PO L/39 MIL ÉPAIS,VT/JNE,NITR

ALPHATEC

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR COUPE,TLE TTG/11,13 1/2 PO L/39 MIL ÉPAIS,VT/JNE,NITR close
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
GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR COUPE,TLE TTG/11,13 1/2 PO L/39 MIL ÉPAIS,VT/JNE,NITR

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR COUPE,TLE TTG/11,13 1/2 PO L/39 MIL ÉPAIS,VT/JNE,NITR

ALPHATEC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.83 / PAIRE
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
  • N° article ANL58-735-110
  • N° de modèle du manufacturier 58-735-110
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Informations sur le produit

Ces gants résist. aux prod. chim. de tle TTG/11 sont dotés d'une coque en nitrile vt et d'une dbl jne ht. vis. p/ une prot c/ les prod. chim. et les coup.. Ils ont une long. de 13 1/2 po et une épais. de 39 mil. Ils ont une mncht de st allongé et une text. adhérente p/ les cond. humides et sèches. Ces gants soutenus sont s/ltx ni silicone. Ils ont un indice d'abrasion ANSI de niv. 6 et un indice de coupe de ANSI de niv. A3.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • CouleurVert
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Construction du gantTricot résistant aux coupures
  • Matériau de la doublure du gantIntercept
  • Performance du gantTricot Intercept résistant aux coupures, manchette rabattable
  • Épaisseur du gant39 mil
  • SérieAlphaTec
  • NormesUE et FDA, résistance à l'abrasion ANSI 5, résistance aux coupures ANSI A3, CE 0493, catégorie III, EN 388:2016 +A1:2018 4X32C, EN407:2020 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 type A AJKLMNOPT, EN ISO 374-5:2016, EN 1149-1/2/3, conforme aux normes REACH
  • Produits chimiques testés EN ISO 374AJKLMNOPT, A - Méthanol, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium, 40 % - L - Acide sulfurique, 96 % - M - Acide nitrique, 65 % - N - Acide acétique, 99 % - O - Ammoniaque, 25 % - P - Peroxyde d'hydrogène, 40 % - T - Formaldéhyde
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant à l'abrasion, résistant aux coupures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Antistatique Oui
  • Style de manchette Manchette allongée
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A
  • Famille de couleurs du gant Vert
  • Longueur du gant 13 4/5 po
  • Matériaux du gant Nitrile, polyimide
  • Taille du gant 11
  • Sans latex Oui
  • Sans silicone Oui
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Tailles de gants 11