!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESISTNT PROD CHIMIQ,P/7,PAIRE

GANTS RESISTNT PROD CHIMIQ,P/7,PAIRE

BDG

GANTS RESISTNT PROD CHIMIQ,P/7,PAIRE close
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
GANTS RESISTNT PROD CHIMIQ,P/7,PAIRE

GANTS RESISTNT PROD CHIMIQ,P/7,PAIRE

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.03 / PAIRE
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
  • N° article ALG9917787
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-778-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.82 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant à l'abrasion, résistant aux coupures, résistant aux chocs
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
  • BiodégradableNon biodégradable
  • Style de manchetteManchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantPVC
  • Taille du gantP
  • IsolationNon
  • Série99-1-778
  • NormesANSI/ISEA 105, ANSI/ISEA 138, EN 374-1, EN 388
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Trois couchesNon
  • Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol, J - N-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non déterminé
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Antistatique Non
  • Couleur Noir/vert/jaune
  • Deux couches Non
  • Classement chimique EN ISO 374 Type B: AJKL
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Noir
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Fibre aramide
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Texture du gant Rugueux
  • Sans latex Non
  • Sans silicone Oui
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Tailles de gants P/7