!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESISTNT PROD CHIMIQ,G/9,PAIRE

GANTS RESISTNT PROD CHIMIQ,G/9,PAIRE

BDG

GANTS RESISTNT PROD CHIMIQ,G/9,PAIRE close
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
GANTS RESISTNT PROD CHIMIQ,G/9,PAIRE

GANTS RESISTNT PROD CHIMIQ,G/9,PAIRE

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.21 / PAIRE
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
  • N° article ALG9917779
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-777-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant à l'abrasion, résistant aux coupures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
  • AntistatiqueNon
  • CouleurNoir/vert
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Type B: AJKL
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Famille de couleurs du gantNoir
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantFibre aramide
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Texture du gantRugueux
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Tailles de gantsG/9
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non déterminé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non classé
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Style de manchette Manchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériaux du gant PVC
  • Taille du gant G
  • Isolation Non
  • Série 99-1-777
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 374-1, EN 388
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 A - Méthanol, J - N-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %