!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESISTNT PROD CHIMIQ,7,PAIRE

GANTS RESISTNT PROD CHIMIQ,7,PAIRE

BDG

GANTS RESISTNT PROD CHIMIQ,7,PAIRE close
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
GANTS RESISTNT PROD CHIMIQ,7,PAIRE

GANTS RESISTNT PROD CHIMIQ,7,PAIRE

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.61 / PAIRE
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
  • N° article ALG9917777
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-777-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant à l'abrasion, résistant aux coupures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
  • AntistatiqueNon
  • CouleurNoir/vert
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Type B: AJKL
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Famille de couleurs du gantNoir
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantFibre aramide
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Texture du gantRugueux
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Tailles de gantsP/7
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non déterminé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non classé
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Style de manchette Manchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériaux du gant PVC
  • Taille du gant P
  • Isolation Non
  • Série 99-1-777
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 374-1, EN 388
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 A - Méthanol, J - N-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %