!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 65MIL,12PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 12,BLEU

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 65MIL,12PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 12,BLEU

BDG

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 65MIL,12PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 12,BLEU close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 65MIL,12PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 12,BLEU

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, 65MIL,12PO DE LONG,GRAIN,TAILLE 12,BLEU

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.83 / PAIRE
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
  • N° article ALG99182012
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-820-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ces gants bleus BDG DENY 99-1-820 résistants aux produits chimiques sont composés de coton et de PVC. Enduits de PVC, ils sont résistants aux abrasions et aux déchirures. Ils sont dotés d'une manchette et offrent dextérité et une prise solide.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant à l'abrasion, résistant aux déchirures
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurBleu
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - AJKLMPT
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Famille de couleurs du gantBleu
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
  • Texture du gantFiletage
  • IsolationNon
  • Série99-1-820
  • NormesEN 374-1, EN 374-2, EN 388
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Tailles de gants3TG/12
  • Sans accélérateurs Non
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Dextérité, prise solide
  • Style de manchette Manchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Fini de l'enduit du gant Fil
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériaux du gant PVC
  • Taille du gant 12
  • Épaisseur du gant 65 mil
  • Sans latex Oui
  • Sans silicone Oui
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 A - méthanol, J - n-heptane, K - hydroxyde de sodium 40 %, L - acide sulfurique 96 %, M - acide nitrique 65 %, P - peroxyde d'hydrogène 30 %, T - formaldéhyde 37 %