!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
R-CHEM GANT IMPACT,MANCHETTE COURTE,35CM,P,NIVEAU ANSI/ISEA DE COUPE A3,1,7MIL

R-CHEM GANT IMPACT,MANCHETTE COURTE,35CM,P,NIVEAU ANSI/ISEA DE COUPE A3,1,7MIL

RINGERS GLOVES

R-CHEM GANT IMPACT,MANCHETTE COURTE,35CM,P,NIVEAU ANSI/ISEA DE COUPE A3,1,7MIL close
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
R-CHEM GANT IMPACT,MANCHETTE COURTE,35CM,P,NIVEAU ANSI/ISEA DE COUPE A3,1,7MIL

R-CHEM GANT IMPACT,MANCHETTE COURTE,35CM,P,NIVEAU ANSI/ISEA DE COUPE A3,1,7MIL

RINGERS GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.75 / PAIRE
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
  • N° article RIN074-08
  • N° de modèle du manufacturier R74-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Gants Ringers 074 rouges résistants aux produits chimiques et chocs, avec manchette courte, 35 cm de longueur, composés de mousse, polyester, TPR et PVC. Ils sont enduits de TPR, résistants aux produits chimiques, aux coupures et aux impacts. Homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils sont dotés d’une manchette longue et sont enduits.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de protection contre les produits chimiques et les chocs R-Chem, poignet court, 35 cm, P
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques, résistant aux coupures, résistant aux chocs
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA1
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurRouge
  • Deux couchesOui
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - AJKLMO
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant14 po
  • Matériaux du gantPVC
  • Taille du gantP
  • Épaisseur du gant1,7 mil
  • Sans latexOui
  • Série74
  • NormesCE EN388, ANSI/ISEA 105-2016, EN374-5, EN374-1
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Trois couchesNon
  • Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, M - Acide nitrique 65%, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %.
  • Sans accélérateurs Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1 000
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 1
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Revêtu
  • Style de manchette Manchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Famille de couleurs du gant Rouge
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Mousse, polyester
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Granuleuse
  • Isolation Non
  • Température max. 212 Degrees F
  • Sans silicone Oui
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Tailles de gants P/7
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)