Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants MCR Safety Redcoat 6620KV rouges résistants aux produits chimiques, composés de coton, Kevlar et PVC. Résistants aux produits chimiques et aux coupures. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Avec manchette longue et protection anti-coupures.
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux produits chimiques
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques, Résistant aux coupures
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
BiodégradableNon biodégradable
CouleurRouge
Deux couchesOui
Classement chimique EN ISO 374Non classé
Couverture de l'enduit du gantComplet
Famille de couleurs du gantRouge
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantCoton, Kevlar
Performance du gantUsage général
Texture du gantGranuleuse
Sans latexNon
Sans siliconeNon
Stérile/non stérileNon stérile
Compatible avec les écrans tactilesNon
Indication de l'état d'usureNon
Sans accélérateursNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA10 000
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
AntistatiqueNon
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesProtection contre les coupures
Style de manchetteManchette
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Couleur du revêtement du gantRouge
Fini de l'enduit du gantSableux
Construction du gantCaoutchouc
Longueur du gant12 po
Matériaux du gantPVC
Taille du gantM
IsolationNon
SérieRevêtement rouge
NormesANSI/ISEA 105:2016
Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
Trois couchesNon
Tailles de gantsM/8
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca