!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
R-CHEM GANT IMPACT,MANCHETTE COURTE,45CM,M/G,NIVEAU ANSI/ISEA DE COUPE A3,1,7MIL

R-CHEM GANT IMPACT,MANCHETTE COURTE,45CM,M/G,NIVEAU ANSI/ISEA DE COUPE A3,1,7MIL

RINGERS GLOVES

R-CHEM GANT IMPACT,MANCHETTE COURTE,45CM,M/G,NIVEAU ANSI/ISEA DE COUPE A3,1,7MIL close
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
R-CHEM GANT IMPACT,MANCHETTE COURTE,45CM,M/G,NIVEAU ANSI/ISEA DE COUPE A3,1,7MIL

R-CHEM GANT IMPACT,MANCHETTE COURTE,45CM,M/G,NIVEAU ANSI/ISEA DE COUPE A3,1,7MIL

RINGERS GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $58.14 / PAIRE
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
  • N° article RIN075-10
  • N° de modèle du manufacturier R75-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Informations sur le produit

Gants Ringers 075 rouges résistants aux produits chimiques et chocs, avec manchette courte, 45 cm de longueur, taille M/G, composés de mousse, polyester, TPR et PVC. Ils sont enduits de TPR, résistants aux produits chimiques, aux coupures et aux impacts. Homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils sont dotés d’une manchette longue et sont enduits.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de protection contre les produits chimiques et les chocs R-Chem, poignet long, 45 cm, M/G
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques, résistant aux coupures, résistant aux chocs
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA1
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurRouge
  • Deux couchesOui
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - AJKLMO
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant16 po
  • Matériaux du gantPVC
  • Taille du gantG
  • Épaisseur du gant1,7 mil
  • Sans latexOui
  • Série75
  • NormesCE EN388, ANSI/ISEA 105-2016, EN374-5, EN374-1
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Trois couchesNon
  • Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, M - Acide nitrique 65%, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %.
  • Sans accélérateurs Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1 000
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 1
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Revêtu
  • Style de manchette Manchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Famille de couleurs du gant Rouge
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Mousse, polyester
  • Performance du gant Usage général avec manchette allongée
  • Texture du gant Granuleuse
  • Isolation Non
  • Température max. 212 Degrees F
  • Sans silicone Oui
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Tailles de gants G/9