!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,NIVEAU ANSI/ISEA RÉSISTANCE AUX COUPURES A2,12PO DE LONG,ROUGE,G,12PQT

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,NIVEAU ANSI/ISEA RÉSISTANCE AUX COUPURES A2,12PO DE LONG,ROUGE,G,12PQT

MCR SAFETY

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,NIVEAU ANSI/ISEA RÉSISTANCE AUX COUPURES A2,12PO DE LONG,ROUGE,G,12PQT close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,NIVEAU ANSI/ISEA RÉSISTANCE AUX COUPURES A2,12PO DE LONG,ROUGE,G,12PQT

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,NIVEAU ANSI/ISEA RÉSISTANCE AUX COUPURES A2,12PO DE LONG,ROUGE,G,12PQT

MCR SAFETY

Prix en liquidation :
$14.51 / PAIRE

Votre prix : 19,35 $ / PAIRE
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
  • N° article MSF6620KVL
  • N° de modèle du manufacturier 6620KVL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.51 lb

Informations sur le produit

Gants MCR Safety Redcoat 6620KV rouges résistants aux produits chimiques, composés de coton, Kevlar et PVC. Résistants aux produits chimiques et aux coupures. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Avec manchette longue et protection anti-coupures.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques, Résistant aux coupures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurRouge
  • Deux couchesOui
  • Classement chimique EN ISO 374Non classé
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Famille de couleurs du gantRouge
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantCoton, Kevlar
  • Performance du gantUsage général
  • Texture du gantGranuleuse
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Sans accélérateurs Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 10 000
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Protection contre les coupures
  • Style de manchette Manchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur du revêtement du gant Rouge
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériaux du gant PVC
  • Taille du gant G
  • Isolation Non
  • Série Revêtement rouge
  • Normes ANSI/ISEA 105:2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Trois couches Non
  • Tailles de gants G/9
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)