Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants MCR Safety 5430 oranges résistants aux produits chimiques, en flocons de coton/latex de caoutchouc naturel/néoprène. Résistants aux produits chimiques, manchette droite.
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux produits chimiques
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
AntistatiqueNon
CouleurOrange
Deux couchesNon
Classement chimique EN ISO 374Type B - AKL
Construction du gantCaoutchouc
Longueur du gant12 po
Matériaux du gantLatex de caoutchouc naturel/néoprène
Taille du gantTG
Épaisseur du gant28 mil
Sans latexNon
Sans siliconeNon
Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
Trois couchesNon
Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %
Sans accélérateursNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
BiodégradableNon biodégradable
Style de manchetteDroite
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Famille de couleurs du gantOrange
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantFlocon de coton
Performance du gantUsage général
Texture du gantGaufré
IsolationNon
Série5430
Stérile/non stérileNon stérile
Compatible avec les écrans tactilesNon
Indication de l'état d'usureNon
Tailles de gantsTG/10
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,05 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: