!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESISTANTS PROD.CHIM.,ORNG,6.5,PR

GANTS RESISTANTS PROD.CHIM.,ORNG,6.5,PR

ALPHATEC

GANTS RESISTANTS PROD.CHIM.,ORNG,6.5,PR close
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
GANTS RESISTANTS PROD.CHIM.,ORNG,6.5,PR

GANTS RESISTANTS PROD.CHIM.,ORNG,6.5,PR

ALPHATEC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,32 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 334,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL873206.5
  • N° de modèle du manufacturier 87-320
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • BiodégradableNon biodégradable
  • Style de manchettePerlée
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Famille de couleurs du gantOrange
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantCoton floqué
  • Taille du gant6,5
  • Épaisseur du gant17 mil
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Produits chimiques testés EN ISO 374K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur Orange
  • Deux couches Non
  • Classement chimique EN ISO 374 Type B - KLT
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 12 po
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Diamants
  • Isolation Oui
  • Température min. Aucune classification
  • Normes EN 374, EN ISO 374-1:2016 Type B KLT, EN 388 2010X, EN 388 2010, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Tailles de gants TP/6
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)