!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT,SÉCURITÉ MICRO,FINI SABLÉ,ABS NIVEAU 4,COMPLET,S,OR,PVC

GANTS,ENDUIT,SÉCURITÉ MICRO,FINI SABLÉ,ABS NIVEAU 4,COMPLET,S,OR,PVC

MCR SAFETY

GANTS,ENDUIT,SÉCURITÉ MICRO,FINI SABLÉ,ABS NIVEAU 4,COMPLET,S,OR,PVC close
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
GANTS,ENDUIT,SÉCURITÉ MICRO,FINI SABLÉ,ABS NIVEAU 4,COMPLET,S,OR,PVC

GANTS,ENDUIT,SÉCURITÉ MICRO,FINI SABLÉ,ABS NIVEAU 4,COMPLET,S,OR,PVC

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.97 / PAIRE
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
  • N° article MSFN2658HVOS
  • N° de modèle du manufacturier N2658HVOS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.785 lb

Informations sur le produit

Ces gants de sécurité MCR enduits sont de couleur org et ont un revêtement en PVC a/une fini sablée. Le revêtement recouvre l'intégralité du gant. Cette paire de gants est a un niveau d'abrasion 4 et est disponible en taille P.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
  • AntistatiqueNon
  • CouleurOrange
  • Deux couchesOui
  • Couleur du revêtement du gantOrange
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Longueur du gant14 po
  • Matériaux du gantPVC
  • Taille du gantP
  • Épaisseur du gant15 ga
  • Température max.176 Degrees F
  • Sans siliconeNon
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Tailles de gantsP/7
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant à l'abrasion, résistant à la chaleur, résistant aux chocs, résistant aux perforations
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Style de manchette Manchette
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - JKLMPT
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Famille de couleurs du gant Orange
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Nylon
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Granuleuse
  • Sans latex Non
  • Série N2658HVO
  • Normes ASTM F1060 - 18, ANSI/ISEA 105:2016, protection contre les chocs ANSI/ISEA 138
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)