!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,28MIL,12PO DE LONG,ALVÉOLAIRE,G,ORANGE

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,28MIL,12PO DE LONG,ALVÉOLAIRE,G,ORANGE

MCR SAFETY

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,28MIL,12PO DE LONG,ALVÉOLAIRE,G,ORANGE close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,28MIL,12PO DE LONG,ALVÉOLAIRE,G,ORANGE

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,28MIL,12PO DE LONG,ALVÉOLAIRE,G,ORANGE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,81 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 57,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF5430L
  • N° de modèle du manufacturier 5430L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Informations sur le produit

Gants MCR Safety 5430 oranges résistants aux produits chimiques, en flocons de coton/latex de caoutchouc naturel/néoprène. Résistants aux produits chimiques, manchette droite.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • AntistatiqueNon
  • CouleurOrange
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Type B - AKL
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantLatex de caoutchouc naturel/néoprène
  • Taille du gantG
  • Épaisseur du gant28 mil
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeNon
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Trois couchesNon
  • Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Style de manchette Droite
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Famille de couleurs du gant Orange
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Flocon de coton
  • Performance du gant Usage général
  • Texture du gant Gaufré
  • Isolation Non
  • Série 5430
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Tailles de gants G/9
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)