Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de taille moyenne/huit résistants aux produits chimiques protègent contre les acides, les cétones et les esters hautement corrosifs. Fabriqués avec un revêtement en caoutchouc butyle, les gants noirs offrent une résistance aux gaz et aux vapeurs d'eau. Ils ont une longueur de 14 pouces et une épaisseur de 14 mil. Ces gants non doublés et non soutenus ont une manchette de type perlé et une surface lisse.
Spécifications techniques
ArticleGant
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
AntistatiqueNon
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRésistant aux acides, imperméable, résistant à l'eau
Style de manchettePerlée
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Couleur du revêtement du gantNoir
Fini de l'enduit du gantLisse
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Performance du gantPoignet allongé
Texture du gantLisse
IsolationNon
SérieSHOWA 875
NormesCat III, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Type A, EN ISO 374-5:2016
Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
Trois couchesNon
Produits chimiques testés EN ISO 374ABCIKLMNPSTA
Tailles de gants8
Sans accélérateursNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA0
BiodégradableNon biodégradable
CouleurNoir
Deux couchesNon
Classement chimique EN ISO 374Type A - ABCIKLMNPSTA
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Famille de couleurs du gantNoir
Longueur du gant14 po
Matériaux du gantButyle
Taille du gant8
Épaisseur du gant14 mil
Sans latexOui
Sans siliconeNon
Stérile/non stérileNon stérile
Compatible avec les écrans tactilesNon
Indication de l'état d'usureNon
Caractéristiques du gantNon doublé, manchette roulée, prise en main souple, à usage unique, caoutchouc butyle
Pays d’origineAllemagne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 109,88 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: