Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants Ansell AlphaTec Solvex 58-128 verts/gris résistants aux produits chimiques en coton et nitrile. Résistants aux produits chimiques et aux perforations. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Dotés de manchettes droites et enduits.
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux produits chimiques
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques, Résistant à la perforation
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
AntistatiqueOui
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRevêtu
Style de manchetteDroite
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Famille de couleurs du gantGris
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantCoton
Performance du gantUsage général
Texture du gantLisse
IsolationNon
SérieAlphaTec Solvex
NormesANSI, EN388, EN374, EN 420, CE
Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
Tailles de gantsM/8
Sans accélérateursNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1 000
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
BiodégradableNon biodégradable
CouleurGris/vert
Deux couchesNon
Classement chimique EN ISO 374Type A - JKLOPT
Construction du gantCaoutchouc
Longueur du gant12 po
Matériaux du gantNitrile
Taille du gant8
Épaisseur du gant7 mil
Sans latexOui
Sans siliconeNon
Stérile/non stérileNon stérile
Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
Pays d’origineThaïlande
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca