Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants AlphaTec 58-201 verts/gris résistants aux produits chimiques en polyester et acrylique. Enduits de nitrile et antistatiques. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures. Ils ont des manchettes et une doublure en acrylique pour tenir les mains au chaud par temps froid et les protéger en cas de contact avec des applications chaudes. Revêtement PVC intégral souple.
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux produits chimiques
Protection supplémentaire contre les risquesAntistatique
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
BiodégradableNon biodégradable
CouleurGris, vert
Deux couchesNon
Classement chimique EN ISO 374JKLOPT
Couverture de l'enduit du gantComplet
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantPoly-acrylique
Performance du gantRobuste
Texture du gantSableux
Sans latexOui
Température min.-40 Degrees F
Sans siliconeOui
Stérile/non stérileNon stérile
Compatible avec les écrans tactilesNon
Indication de l'état d'usureNon
Caractéristiques du gantLa doublure acrylique maintient les mains au chaud dans les conditions de froid et les protège dans les applications de chaleur de contact
Sans accélérateursOui
Cycles d'abrasion ANSI/ISEASans objet
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
AntistatiqueOui
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRevêtement PVC intégral souple
Style de manchetteManchette
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Couleur du revêtement du gantVert
Famille de couleurs du gantVert
Longueur du gant13 po
Matériaux du gantDoublure acrylique/trempes nitrile
Taille du gant10
IsolationOui
Température max.482 Degrees F
Série58-201
NormesANSI, CE 0493, EN374, EN388, EN407, EN511
Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
Trois couchesNon
Produits chimiques testés EN ISO 374JKLOPT
Tailles de gantsTG/10
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca