!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,7MIL,12PO DE LONG,LISSE,TAILLE10

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,7MIL,12PO DE LONG,LISSE,TAILLE10

ALPHATEC

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,7MIL,12PO DE LONG,LISSE,TAILLE10 close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,7MIL,12PO DE LONG,LISSE,TAILLE10

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,7MIL,12PO DE LONG,LISSE,TAILLE10

ALPHATEC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.24 / PAIRE
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
  • N° article ANL58128100
  • N° de modèle du manufacturier 58-128-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Gants Ansell AlphaTec Solvex 58-128 verts/gris résistants aux produits chimiques en coton et nitrile. Résistants aux produits chimiques et aux perforations. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Dotés de manchettes droites et enduits.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques, Résistant à la perforation
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • AntistatiqueOui
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRevêtu
  • Style de manchetteDroite
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Famille de couleurs du gantGris
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Performance du gantUsage général
  • Texture du gantLisse
  • IsolationNon
  • SérieAlphaTec Solvex
  • NormesANSI, EN388, EN374, EN 420, CE
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Tailles de gantsTG/10
  • Sans accélérateurs Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Gris/vert
  • Deux couches Non
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - JKLOPT
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériaux du gant Nitrile
  • Taille du gant 10
  • Épaisseur du gant 7 mil
  • Sans latex Oui
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)