Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants Showa 717 verts résistants aux produits chimiques sont composés de nitrile. Ils sont aussi résistants aux produits chimiques. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Manchettes droites. Ils sont résistants aux produits chimiques et à l’eau, non renforcés, dotés d’une prise micro-texturée, traités au chlore et conformes aux normes de la FDA.
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux produits chimiques
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
BiodégradableNon biodégradable
CouleurVert
Deux couchesNon
Classement chimique EN ISO 374Type A - JKLOPT
Construction du gantCaoutchouc
Longueur du gant13 po
Matériaux du gantNitrile
Taille du gantTG
Épaisseur du gant11 mil
Sans latexOui
Température min.Non classé
Sans siliconeOui
Stérile/non stérileNon stérile
Compatible avec les écrans tactilesNon
Indication de l'état d'usureNon
Tailles de gantsTG/10
Sans accélérateursNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
AntistatiqueNon
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRésistant aux produits chimiques, résistant à l'eau, sans support, chloré, conforme aux normes de la FDA
Style de manchetteDroite
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Famille de couleurs du gantVert
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Performance du gantUsage général
Texture du gantLisse
IsolationNon
Température max.Non classé
Série717
NormesCat. III 0321, EN 388:2016 2001X, EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT, EN ISO 374-5:2016
Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
Trois couchesNon
Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
Pays d’origineGuatemala
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,56 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: