!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESIST. PRODUITS CHIM., VRT, P, PR

GANTS RESIST. PRODUITS CHIM., VRT, P, PR

MICROFLEX

GANTS RESIST. PRODUITS CHIM., VRT, P, PR close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
GANTS RESIST. PRODUITS CHIM., VRT, P, PR

GANTS RESIST. PRODUITS CHIM., VRT, P, PR

MICROFLEX

Prix en liquidation :
$48.78 / PAQUET de 50

Votre prix : 65,04 $ / PAQUET de 50
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
  • N° article ANL93-360SPK
  • N° de modèle du manufacturier 93-360
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • CouleurVert, bleu
  • Famille de couleurs du gantVert
  • Glove Length11 3/4 po
  • Performance du gantUsage général
  • Épaisseur du gant7,8 mil
  • NormesEN388, EN421, FDA21- CFR 177-2600, ASTM D6319
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
  • Style de manchette Perlée
  • Style de main du gant Ambidextre
  • Matériaux du gant Néoprène/nitrile
  • Taille du gant Small (7)
  • Série Microflex
  • Stérile/non stérile Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 J - n-Heptane/K - Hydroxyde de sodium 40 %/L - Acide sulfurique 96 %/O - Hydroxyde d'ammonium 25 %/P - Peroxyde d'hydrogène 30 %/S - Acide fluorhydrique 40 %/T - Formaldéhyde 37 %
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)